Thermor - Riva 4 Eau Chaude étroit 314W blanc brillant - 471610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 799 mm
longueur - 400 mm
couleur - blanc
profondeur - 40 mm
forme du tube - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334716103
Réf. Sonepar
00018471610
Réf. Fournisseur
471610
Marque
Thermor
hauteur:
799 mm
longueur:
400 mm
couleur:
blanc
profondeur:
40 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
mode de pose:
sur mur
nombre de raccordements standard:
2
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


