Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 0500W gris ardoise - 471444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1095 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334714444
Réf. Sonepar
00018471444
Réf. Fournisseur
471444
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1095 mm
profondeur:
102 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
13.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel
Les Atouts de la gamme:
Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissanceDes économies d'énergie grâce à la programmationEn option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distanceLe confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaudeGarantie 2 ans.
Quelques mots du fabricant :
RIVA 4 0500W ARDOISE Standard droit Anticipation de la chauffe Livré avec 2 patères repositionnables NF électricite performance 2*
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


