Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 1000W gris ardoise - 471495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - gris
avec ventilateur - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 1837 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334714956
Réf. Sonepar
00018471495
Réf. Fournisseur
471495
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
1837 mm
profondeur:
102 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
23.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel
Les Atouts de la gamme:
Des économies d'énergie grâce à la programmation Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Garantie 2 ans. En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissance
Quelques mots du fabricant :
RIVA 4 1000W ARDOISE Standard droit Anticipation de la chauffe Connecté en option Via IO avec accessoires Livré avec 2 patères repositionnables NF électricite performance 2*



