fin de vie

Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 1500W gris menhir - 471581

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1095 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334715816

Réf. Sonepar

00018471581

Réf. Fournisseur

471581

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Oui

largeur:

500 mm

hauteur:

1095 mm

profondeur:

124 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

16.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 avec soufflerie 1500W gris menhir

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel

Les Atouts de la gamme:

Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance Garantie 2 ans. Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissance Des économies d'énergie grâce à la programmation

Quelques mots du fabricant :

RIVA 4 1500W MENHIR Standard droit Anticipation de la chauffe Connecté en option Via IO avec accessoires Livré avec 2 patères repositionnables NF électricite performance 2*