Thermor - Sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude 0491W noir carbone - 496107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 957 mm
longueur - 556 mm
couleur - noir
profondeur - 135 mm
forme du tube - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334961077
Réf. Sonepar
00018496107
Réf. Fournisseur
496107
Marque
Thermor
hauteur:
957 mm
longueur:
556 mm
couleur:
noir
profondeur:
135 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
forme du cadre:
droit
numéro RAL:
9005
degré de brillance:
mat
mode de pose:
sur mur
nombre de raccordements standard:
2
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


