Non retournable

Thermor - Te Egal à 90° Ø50mm - 297902

SCGA
CopieCopie
Thermor - Te Egal à 90° Ø50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 52 mm

  • largeur - 120 mm

  • profondeur - 111 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332979029

Réf. Sonepar

00018297902

Réf. Fournisseur

297902

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

52 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

111 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Te Egal à 90° Ø50mm

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor