Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - Thermodynamique Aéromax 6 stable 200L - 286053

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 200 l

  • montage mural - Non

  • montage au sol - Oui

  • tension de raccordement - 220 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332860532

Réf. Sonepar

00018286053

Réf. Fournisseur

286053

Marque

Thermor

modèle:

monobloc

capacité nominale:

200 l

montage mural:

Non

montage au sol:

Oui

tension de raccordement:

220 V

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

462 min

avec écran digital:

Oui

température max. de l'eau:

64 °C

type de thermostat:

électronique

type de réfrigérant:

autre

charge en fluide réfrigérant:

0.15 kg

profil de soutirage:

L

hauteur:

1720 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

600 mm

poids:

75 kg

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

pays de fabrication:

FRANCE

Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor