Thermor - Thermodynamique Aéromax Split 2 unité Exterieure - 232399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - split
hauteur - 535 mm
profondeur - 333 mm
poids - 26 kg
charge en fluide réfrigérant - 850 g
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332323990
Réf. Sonepar
00018232399
Réf. Fournisseur
232399
Marque
Thermor
modèle:
split
hauteur:
535 mm
profondeur:
333 mm
poids:
26 kg
charge en fluide réfrigérant:
850 g
type de réfrigérant:
R-410A
largeur:
743 mm
Thermodynamique - Aéromax Split 2 - unité Exterieure, livré avec pipette d'évacuation des condensats



