fin de vie

Thermor - Thermodynamique Aéromax Vmc 4 Mural 200L - 296162

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 200 l

  • profil de soutirage - L

  • charge en fluide réfrigérant - 800 g

  • classe d'efficacité énergétique (7 °C) - A+

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332961628

Réf. Sonepar

00018296162

Réf. Fournisseur

296162

Marque

Thermor

modèle:

monobloc

capacité nominale:

200 l

profil de soutirage:

L

charge en fluide réfrigérant:

800 g

classe d'efficacité énergétique (7 °C):

A+

type de réfrigérant:

R-134a

hauteur:

1708 mm

profondeur:

589 mm

poids:

79 kg

largeur:

588 mm

Thermodynamique - Aéromax Vmc 4, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats

Les Atouts de l'article:

Idéal dans le cas d'une rénovation incluant le système de ventilation

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve et éléments électriques Garantie 2 ans pompe à chaleur Encombrement compatible avec un placard 600x600mm Ecologique et économique: utilise les calories de l'air extrait par la VMC pour chauffer l'eau Jusqu'à 347€ d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude 2 en 1: eau chaude + ventilation Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

La performance et les économies, avec raccord sur VMC