Thermor - Thermodynamique Airlis stable 200L - 296065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité nominale - 200 l
modèle - monobloc
raccordement d'eau - 3/4 pouce
intégration chaudière - Oui
puissance d'entrée chauffage d'appoint - 1.8 kW
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332960652
Réf. Sonepar
00018296065
Réf. Fournisseur
296065
Marque
Thermor
capacité nominale:
200 l
modèle:
monobloc
raccordement d'eau:
3/4 pouce
intégration chaudière:
Oui
puissance d'entrée chauffage d'appoint:
1.8 kW
largeur:
620 mm
hauteur:
1530 mm
profondeur:
650 mm
poids:
76 kg
raccordement du circulateur:
3/4 pouce
intégration solaire:
Non
profil de soutirage:
L
charge en fluide réfrigérant:
700 g
indice de puissance selon EN 16147 (15°):
2.95
consommation d'énergie en veille selon EN 16147:
3.57 kW
classe d'efficacité énergétique (7 °C):
A+
type de réfrigérant:
R-134a
température de l'air:
5...35 °C


