Thermor - Thermodynamique Airlis stable 270L - 296066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité nominale - 270 l
modèle - monobloc
raccordement d'eau - 3/4 pouce
intégration chaudière - Oui
puissance d'entrée chauffage d'appoint - 2.4 kW
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332960669
Réf. Sonepar
00018296066
Réf. Fournisseur
296066
Marque
Thermor
capacité nominale:
270 l
modèle:
monobloc
raccordement d'eau:
3/4 pouce
intégration chaudière:
Oui
puissance d'entrée chauffage d'appoint:
2.4 kW
largeur:
620 mm
hauteur:
1860 mm
profondeur:
650 mm
poids:
92 kg
raccordement du circulateur:
3/4 pouce
intégration solaire:
Non
profil de soutirage:
XL
charge en fluide réfrigérant:
900 g
indice de puissance selon EN 16147 (15°):
3.39
consommation d'énergie en veille selon EN 16147:
4.99 kW
classe d'efficacité énergétique (7 °C):
A+
type de réfrigérant:
R-134a
température de l'air:
5...35 °C
Les Atouts de l'article:
Le chauffe-eau le plus rentable pour produire son eau chaude
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve et éléments électriques Garantie 2 ans pompe à chaleur
Quelques mots du fabricant :
Les économies en toute simplicité


