Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 150L vertical mural standard - 271072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 1.6 kW
volume du réservoir - 150 l
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332710721
Réf. Sonepar
00018271072
Réf. Fournisseur
271072
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
puissance nominale:
1.6 kW
volume du réservoir:
150 l
version triphasée:
Non
avec circuit heures pleines/creuses:
Non
plinthes ballon d'eau chaude:
Oui
classe d’efficience énergétique:
C
avec appareillage:
Oui
diamètre:
505 mm
largeur:
513 mm
hauteur:
1210 mm
profondeur:
540 mm
indice de protection (IP):
IP25
tension de raccordement:
220...240 V
positionnement horizontal:
Non
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
36 %
profil de soutirage:
M
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
diamètre eau froide sanitaire:
3/4 pouce (20)
matériau de la surface:
acier
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
360 min
anode de protection:
Non
installation murale:
Oui
positionnement vertical:
Oui
forme de finition:
modèle vertical
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)


