Thermor - Pompe à chaleur air-air NISEKO COMPACT Unité Extérieure Monosplit 2000W R32 - 872202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 6.1
classe énergétique refroidissement - A++
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338722025
Réf. Sonepar
00018872202
Réf. Fournisseur
872202
Marque
Thermor
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
classe énergétique refroidissement:
A++
tension de raccordement:
220 V
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.6
cOP (chauffage):
3.3
hauteur:
463 mm
largeur:
660 mm
profondeur:
245 mm
poids:
19.2 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.46 kg
Les Atouts de l'article:
NISEKO COMPACT pour les petites pièces: chambres et bureaux.
Les Atouts de la gamme:
NISEKO COMPACT une solution PAC air-air murale qui s’intègre dans l’espace au dessus d’une porte.
Une solution compatible mono-split et multi-split. NISEKO compact 1500W compatible multi uniquement. NISEKO compact 2000W compatible mono et multi
Pilotage à distance via l'application Intelligent Air.
Réversible: chaud/froid. Silencieuse: 19 dB(A)
Quelques mots du fabricant :
LA SOLUTION PAC AIR-AIR POUR LES PETITES PIÈCES DE LA MAISON

Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


