Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - THERMOSTAT Plancher rayonnant électrique Connecté - 400704

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - commande

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 87 mm

  • profondeur - 87 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334007041

Réf. Sonepar

00018400704

Réf. Fournisseur

400704

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

commande

hauteur:

45 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

87 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

THERMOSTAT Plancher rayonnant électrique Connecté pour les gammes KS et Mozaik.

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor