Thermor - Unité intérieure dédiée au pilotage de l'installation en cascade - 024270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 370 mm
largeur - 483.5 mm
profondeur - 221.8 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530242707
Réf. Sonepar
00018024270
Réf. Fournisseur
024270
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
370 mm
largeur:
483.5 mm
profondeur:
221.8 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Unité intérieure dédiée au pilotage de l'installation en cascade, à associer avec un Kit Passerelle par PAC installée en cascade Réf. 024270


