Thomas & Betts - 1 1/4 Straight 316 Ss Lt Fitg - 5335SST6

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 1 1/4 Straight 316 Ss Lt Fitg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • filetage rotatif - Non

  • en une pièce - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022449938

Réf. Sonepar

00161244993

Réf. Fournisseur

5335SST6

Marque

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

1 1/4 Straight 316 Ss Lt Fitg

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides de 1-1 / 4 po pour conduit métallique flexible, droit, homologué UL / CSA, haute résistance aux UV, classifications NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,60 pouces / 66,04 mm, largeur 2,25 pouces / 57,15 mm, température Plage de 0 à 105 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône de terre duraplated

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts