Non retournable

Thomas & Betts - 1/2 INCH ZINC CONDUIT HUB - H050-TB

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • filetage rotatif - Non

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363130413

Réf. Sonepar

00161313041

Réf. Fournisseur

H050-TB

Marque

Thomas & Betts

modèle:

droit

type de filetage:

NPT

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

zinc coulé sous pression

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

pays de fabrication:

CANADA

1/2 INCH ZINC CONDUIT HUB

Les Atouts de la gamme:

GAINES MÉTAL. RIGIDES & ACC.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts