Thomas & Betts - 1 Straight Ht 316 Ss Lt Ftg - 5334SST6HT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
en une pièce - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022449921
Réf. Sonepar
00161006902
Réf. Fournisseur
5334SST6HT
Marque
Thomas & Betts
en une pièce:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche aux liquides de 1 pouce pour conduit métallique flexible, droit, haute résistance aux UV, valeurs NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,19 pouces / 65,63 mm, largeur 1,87 pouces / 47,50 mm, plage de température 0 à 150 degrés C, acier inoxydable 316 Acier avec cône moulu duraplated
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


