Thomas & Betts - 1 ZINC HUB CONNECTOR - H100-TB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
type de filetage - NPT
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
filetage rotatif - Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363152378
Réf. Sonepar
00161315237
Réf. Fournisseur
H100-TB
Marque
Thomas & Betts
modèle:
droit
type de filetage:
NPT
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
zinc coulé sous pression
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
pays de fabrication:
CANADA
Les Atouts de la gamme:
GAINES MÉTAL. RIGIDES & ACC.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


