Non retournable

Thomas & Betts - 100M X Sn20/Black Conduit - SN20/BL/100M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 100M X Sn20/Black Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.5 mm

  • diamètre intérieur - 16.9 mm

  • diamètre nominal - 16.9 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963052583

Réf. Sonepar

00161305258

Réf. Fournisseur

SN20/BL/100M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.5 mm

diamètre intérieur:

16.9 mm

diamètre nominal:

16.9 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

couleur:

noir

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

100M X Sn20/Black Conduit

Les Atouts de l'article:

Résistant aux liquides et à l'abrasion et aux solvants Couvert, conduit de flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 20 mm, diamètre extérieur 21,5 mm, diamètre intérieur 16,9 mm, rayon de courbure statique 45 mm, longueur de bobine 100 mètres, gaine PA (nylon) avec noyau en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts