Non retournable

Thomas & Betts - 100M X Sn25/Black Conduit - SN25/BL/100M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 100M X Sn25/Black Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 26 mm

  • diamètre intérieur - 21.4 mm

  • diamètre nominal - 21.4 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963795145

Réf. Sonepar

00161379514

Réf. Fournisseur

SN25/BL/100M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

26 mm

diamètre intérieur:

21.4 mm

diamètre nominal:

21.4 mm

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

couleur:

noir

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

100M X Sn25/Black Conduit

Les Atouts de l'article:

Résistant à l'abrasion et aux solvants Couvert résistant aux solvants, Conduit de flexibilité moyenne, Taille nominale du conduit 25 mm, Diamètre extérieur 26,0 mm, Diamètre intérieur 21,4 mm, Rayon de courbure statique 55 mm, Longueur de bobine 100 mètres, Gaine PA (nylon) avec âme en acier galvanisé, Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts