Thomas & Betts - 100M X Sp12/Black Conduit - SP12/BL/100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 14 mm
diamètre intérieur - 10.3 mm
diamètre nominal - 10.3 mm
diamètre nominal en pouces - 5/16 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963028342
Réf. Sonepar
00161302834
Réf. Fournisseur
SP12/BL/100M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
14 mm
diamètre intérieur:
10.3 mm
diamètre nominal:
10.3 mm
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


