Thomas & Betts - 100M X Sp20/Blk Cond - SP20/BL/100M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 100M X Sp20/Blk Cond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.5 mm

  • diamètre intérieur - 16.9 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 45 mm

  • diamètre nominal - 16.9 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963050527

Réf. Sonepar

00161305052

Réf. Fournisseur

SP20/BL/100M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.5 mm

diamètre intérieur:

16.9 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

45 mm

diamètre nominal:

16.9 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

poids:

30.246 kg/m

couleur:

noir

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

100M X Sp20/Blk Cond

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts