Non retournable

Thomas & Betts - 100M X Sp32/Black - SP32/BL/100M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 100M X Sp32/Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 34 mm

  • diamètre intérieur - 28.1 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 60 mm

  • diamètre nominal - 28.1 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963020254

Réf. Sonepar

00161302025

Réf. Fournisseur

SP32/BL/100M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

34 mm

diamètre intérieur:

28.1 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

60 mm

diamètre nominal:

28.1 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

poids:

60.301 kg/m

couleur:

noir

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

100M X Sp32/Black

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts