Thomas & Betts - 106Mm Flanged Fitting Black - ADC106/FL/A/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 106 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP40
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - sans filetage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963014864
Réf. Sonepar
00161301486
Réf. Fournisseur
ADC106/FL/A/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
106 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP40
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
sans filetage
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
matériau:
polyamide
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


