Non retournable

Thomas & Betts - 10M Sp19/Black Conduit - SP19/BL/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 10M Sp19/Black Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 17 mm

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • diamètre nominal - 13 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963047558

Réf. Sonepar

00161304755

Réf. Fournisseur

SP19/BL/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

17 mm

diamètre intérieur:

13 mm

diamètre nominal:

13 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

couleur:

noir

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

10M Sp19/Black Conduit

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts