Thomas & Betts - 10M X Lfh-Sp75 Conduit - LFH-SP75/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 79 mm
diamètre intérieur - 70 mm
diamètre nominal - 70 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963027529
Réf. Sonepar
00161302752
Réf. Fournisseur
LFH-SP75/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
79 mm
diamètre intérieur:
70 mm
diamètre nominal:
70 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 75 mm, diamètre extérieur 79,0 mm, diamètre intérieur 70,0 mm, rayon de courbure statique 150 mm, indice de protection IP54 et IP65, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 10 mètres, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


