Thomas & Betts - 16Mm Stainless Core Splhc - SSPLHC16/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 12.5 mm
diamètre nominal - 12.5 mm
diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963800900
Réf. Sonepar
00161380090
Réf. Fournisseur
SSPLHC16/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
12.5 mm
diamètre nominal:
12.5 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en acier, étanche aux liquides, couvert de températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 16 mm, diamètre extérieur 17,8 mm, diamètre intérieur 12,5 mm, rayon de courbure statique 50 mm, longueur de bobine 25 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec noyau en acier inoxydable, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


