Non retournable

Thomas & Betts - 16mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M - SSAMHL16/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 16mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 17.8 mm

  • diamètre intérieur - 12.5 mm

  • diamètre nominal - 12.5 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963807329

Réf. Sonepar

00161380732

Réf. Fournisseur

SSAMHL16/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

17.8 mm

diamètre intérieur:

12.5 mm

diamètre nominal:

12.5 mm

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

16mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M

Les Atouts de l'article:

Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 16 millimètres / taille commerciale américaine 3/8 pouces, diamètre extérieur 17,8 mm, diamètre intérieur 12,5 mm, rayon de courbure statique 50 mm, indice de protection IP40-IP69, ficelle en acier inoxydable avec gaine thermoplastique, longueur de bobine 25 mètres, blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts