Non retournable

Thomas & Betts - 2 45 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg - 5347SST6HT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 2 45 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • filetage rotatif - Non

  • en une pièce - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022450316

Réf. Sonepar

00161006916

Réf. Fournisseur

5347SST6HT

Marque

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

2 45 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides de 2 pouces pour conduit métallique flexible, 45 degrés, haute résistance aux UV, valeurs NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 5,00 pouces / 127,00 mm, largeur 3,05 pouces / 77,47 mm, hauteur 3,85 pouces / 97,76 mm, plage de température 0 à 150 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône moulu duraplated

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts