Thomas & Betts - 2 90 Deg 316 Ss Lt Ftg - 5357SST6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
filetage rotatif - Non
en une pièce - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022450569
Réf. Sonepar
00161006926
Réf. Fournisseur
5357SST6
Marque
Thomas & Betts
filetage rotatif:
Non
en une pièce:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche aux liquides de 2 pouces pour conduit métallique flexible, 90 degrés, homologué UL / CSA, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 5,51 pouces / 139,95 mm, largeur 3,05 pouces / 77,47 mm, hauteur 4,75 pouces / 120,65 mm, plage de température 0 à 105 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône moulu duraplated
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


