Thomas & Betts - 25M X Sp32/Gr Cond - SP32/GR/100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 34 mm
diamètre intérieur - 28.1 mm
diamètre nominal - 28.1 mm
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
couleur - gris
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963778070
Réf. Sonepar
00161377807
Réf. Fournisseur
SP32/GR/100M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
34 mm
diamètre intérieur:
28.1 mm
diamètre nominal:
28.1 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
couleur:
gris
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


