Non retournable

Thomas & Betts - 25M X Splhc10 Conduit - SPLHC10/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 25M X Splhc10 Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 11.8 mm

  • diamètre intérieur - 7 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 40 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963035197

Réf. Sonepar

00161303519

Réf. Fournisseur

SPLHC10/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

11.8 mm

diamètre intérieur:

7 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

40 mm

diamètre nominal:

10 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-65...135 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.16 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

25M X Splhc10 Conduit

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier étanche aux liquides, couvert par des températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 10 mm, taille du conduit américain 1/4 pouce, diamètre extérieur 11,8 mm, diamètre intérieur 7,0 mm, rayon de courbure statique 40 mm, longueur de bobine 25 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec Noyau en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts