Thomas & Betts - 25M X Splhc12 Conduit - SPLHC12/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 14.2 mm
diamètre intérieur - 12 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 45 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963047329
Réf. Sonepar
00161304732
Réf. Fournisseur
SPLHC12/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
14.2 mm
diamètre intérieur:
12 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
45 mm
diamètre nominal:
12 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-65...135 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.22 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


