Non retournable

Thomas & Betts - 25Mm Low Fire Hazard Lt - LFH-SPL25/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 25Mm Low Fire Hazard Lt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 26 mm

  • diamètre intérieur - 21.4 mm

  • diamètre nominal - 21.4 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963800726

Réf. Sonepar

00161380072

Réf. Fournisseur

LFH-SPL25/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

26 mm

diamètre intérieur:

21.4 mm

diamètre nominal:

21.4 mm

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

couleur:

noir

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

25Mm Low Fire Hazard Lt

Les Atouts de l'article:

Étanche aux liquides, faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, 3/4 pouce, taille nominale du conduit 25 mm, diamètre extérieur 26 mm, diamètre intérieur 21,4 mm, rayon de courbure statique 110 mm, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 10 mètres, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts