Non retournable

Thomas & Betts - 25Mm Stainless Core Splhc - SSPLHC25/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 25Mm Stainless Core Splhc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 26.4 mm

  • diamètre intérieur - 21 mm

  • diamètre nominal - 21 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963800924

Réf. Sonepar

00161380092

Réf. Fournisseur

SSPLHC25/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

26.4 mm

diamètre intérieur:

21 mm

diamètre nominal:

21 mm

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

couleur:

noir

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

25Mm Stainless Core Splhc

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier recouvert de température extrême étanche aux liquides, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 25 mm, diamètre extérieur 26,4 mm, diamètre intérieur 21,0 mm, rayon de courbure statique 110 mm, longueur de bobine 25 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec noyau en acier inoxydable, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts