Thomas & Betts - 3/4Npt Ss Flameproof Gland - HAAS0505G1

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 3/4Npt Ss Flameproof Gland

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • filetage rotatif - Non

  • en une pièce - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949017108

Réf. Sonepar

00161901710

Réf. Fournisseur

HAAS0505G1

Marque

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

3/4Npt Ss Flameproof Gland

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides pour conduit, presse-étoupe antidéflagrant ATEX G1, droit avec filetage mâle externe, taille de conduit 25 mm, filetage NPT 3/4 pouce, CSA, groupes I et II, zones 1, 2, 21 et 22, classe I Div2 ABCD, classe II Div1 EFG, acier inoxydable avec barrière en résine époxy

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts