Thomas & Betts - 3/8 90 Deg 316 Ss Lt Fitting - 5351SST6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
filetage rotatif - Non
en une pièce - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022450323
Réf. Sonepar
00161245032
Réf. Fournisseur
5351SST6
Marque
Thomas & Betts
filetage rotatif:
Non
en une pièce:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche aux liquides de 3/8 po pour conduit métallique flexible, 90 degrés, homologué UL / CSA, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,14 pouces / 54,36 mm, largeur 1,14 pouces / 28,96 mm, hauteur 1,87 Pouces / 47,50 mm, plage de température 0 à 105 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône moulu duraplaqué
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


