Thomas & Betts - 316 INOX COL 4.6X360MM - KEU0610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 28.1 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 60 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949204584
Réf. Sonepar
00161920458
Réf. Fournisseur
KEU0610
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
32 mm
diamètre intérieur:
28.1 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
60 mm
diamètre nominal:
32 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
poids:
4.645 kg/m
tenue à la flexion:
flexible
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


