Thomas & Betts - 322532 BLACK T PIECE - FLT0530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26 mm
diamètre intérieur - 21 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 110 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949214873
Réf. Sonepar
00161921487
Réf. Fournisseur
FLT0530
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
26 mm
diamètre intérieur:
21 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
110 mm
diamètre nominal:
25 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
traitement de la surface:
non traité
température d'utilisation:
-20...90 °C
poids:
19.35 kg/m
couleur:
noir
tenue à la flexion:
flexible
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


