Thomas & Betts - 32mm LIQUID TIGHT CONDUITHIGH TEMPE - SPLHC32/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.7 mm
diamètre nominal - 26.7 mm
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963050763
Réf. Sonepar
00161305076
Réf. Fournisseur
SPLHC32/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
33.1 mm
diamètre intérieur:
26.7 mm
diamètre nominal:
26.7 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en acier recouvert de température extrême étanche aux liquides, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 32 mm, taille du conduit américain 1 pouce, diamètre extérieur 33,1 mm, diamètre intérieur 26,7 mm, rayon de courbure statique 145 mm, longueur de bobine 50 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec acier galvanisé Core, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


