Thomas & Betts - 32Mm Low Fire Hazard Lt - LFH-SPL32/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 34 mm
diamètre intérieur - 28.1 mm
diamètre nominal - 28.1 mm
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963800757
Réf. Sonepar
00161380075
Réf. Fournisseur
LFH-SPL32/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
34 mm
diamètre intérieur:
28.1 mm
diamètre nominal:
28.1 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides, faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, 1 pouce, taille nominale du conduit 32 mm, diamètre extérieur 34 mm, diamètre intérieur 28,1 mm, rayon de courbure statique 145 mm, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 25 mètres, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


