Thomas & Betts - 500M X Ss25 Conduit - SS25/500M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 21.4 mm
diamètre nominal - 21.4 mm
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963030673
Réf. Sonepar
00161303067
Réf. Fournisseur
SS25/500M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
21.4 mm
diamètre nominal:
21.4 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


