Non retournable

Thomas & Betts - 50M X Sp10/Grey Conduit - SP10/GR/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 50M X Sp10/Grey Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 10 mm

  • diamètre intérieur - 6.8 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 25 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963019357

Réf. Sonepar

00161301935

Réf. Fournisseur

SP10/GR/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

10 mm

diamètre intérieur:

6.8 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

25 mm

diamètre nominal:

6.8 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

traitement de la surface:

autre

poids:

0.121 kg/m

couleur:

gris

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

50M X Sp10/Grey Conduit

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts