Non retournable

Thomas & Betts - 50M X Sp16/Grey Conduit - SP16/GR/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 50M X Sp16/Grey Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 17 mm

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • diamètre nominal - 13 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963052675

Réf. Sonepar

00161305267

Réf. Fournisseur

SP16/GR/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

17 mm

diamètre intérieur:

13 mm

diamètre nominal:

13 mm

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

couleur:

gris

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

50M X Sp16/Grey Conduit

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts