Thomas & Betts - 50mm LOW FIRE HAZARD LT CONDUIT - LFH-SPL50/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 55 mm
diamètre intérieur - 48.4 mm
diamètre nominal - 48.4 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963800771
Réf. Sonepar
00161380077
Réf. Fournisseur
LFH-SPL50/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
55 mm
diamètre intérieur:
48.4 mm
diamètre nominal:
48.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides, faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, 1-1 / 2 pouce, taille nominale du conduit 50 mm, diamètre extérieur 55,0 mm, diamètre intérieur 48,4 mm, rayon de courbure statique 240 mm, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 10 Mètres, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


