Thomas & Betts - 5M X Sp16/Black Conduit - SP16/BL/5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 17 mm
diamètre intérieur - 13 mm
diamètre nominal - 13 mm
diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963049156
Réf. Sonepar
00161304915
Réf. Fournisseur
SP16/BL/5M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17 mm
diamètre intérieur:
13 mm
diamètre nominal:
13 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


