Thomas & Betts - 63Mm Lfh Lt Conduit - LFH-SPL63/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 64.5 mm
diamètre intérieur - 57.5 mm
diamètre nominal - 57.5 mm
diamètre nominal en pouces - 2 pouces
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963800788
Réf. Sonepar
00161380078
Réf. Fournisseur
LFH-SPL63/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
64.5 mm
diamètre intérieur:
57.5 mm
diamètre nominal:
57.5 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides, faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, 2 pouces, taille nominale du conduit 63 mm, diamètre extérieur 64,5 mm, diamètre intérieur 57,5 mm, rayon de courbure statique 345 mm, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 10 mètres, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


