Thomas & Betts - 63Mm Stst Core Anti Micro Cond 10M - SSAMHL63/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 59.7 mm
diamètre intérieur - 51.6 mm
diamètre nominal - 51.6 mm
diamètre nominal en pouces - 2 pouces
couleur - blanc
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963807411
Réf. Sonepar
00161380741
Réf. Fournisseur
SSAMHL63/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
59.7 mm
diamètre intérieur:
51.6 mm
diamètre nominal:
51.6 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 63 millimètres / taille commerciale américaine 2 pouces, diamètre extérieur 59,7 mm, diamètre intérieur 51,6 mm, rayon de courbure statique 345 mm, indice de protection IP40-IP69, noyau en acier inoxydable avec gaine thermoplastique, longueur de bobine 10 mètres, blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


