Non retournable

Thomas & Betts - Adapt.+Filet.Int.&Ext.L.Nick - B/PG9-M20/TC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Adapt.+Filet.Int.&Ext.L.Nick

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963001703

Réf. Sonepar

00161005231

Réf. Fournisseur

B/PG9-M20/TC

Marque

Thomas & Betts

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

9

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Adapt.+Filet.Int.&Ext.L.Nick

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts